曜日別特売

業務用ガス炊飯器

業務用ガス炊飯器 - リンナイ業務用ガス炊飯器 - リンナイ業務用ガス炊飯器 - リンナイ業務用ガス炊飯器 - リンナイ業務用ガス炊飯器 - リンナイ業務用ガス炊飯器 - リンナイ

15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)

用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ガス消費量(kW)
炊飯容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588027RR-150CF/LP6447×335×339最大2.565合~15合
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
52588045RR-15VNS3/LP8.1392×365×356最大2.214合~15合
72,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする