曜日別特売

高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)

高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) - bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) - bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) - bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) - bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) - bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) - bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) - bitstrong

高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)
折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。
本体素材はアルミニウム合金を採用。
スピーカー台座について
・素材はABS樹脂を採用。
・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。
・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。
・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。
落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。
高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。
三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。
仕様
商品重量 約1730g
耐荷重:50kg
【色】黒
Model名;SPS-502M

用途
オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、
スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。
材質アルミ合金質量(g)1730耐荷重(kg)50長さ(cm)79~150内容量1本
注意
※取扱・取付説明書等は付属しておりません。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いかねます。
※当商品を使用した事による他商品の破損・故障につきましては一切の責任を負いかねます。
※スピーカーの取り付けは二人以上で行ってください。
※転倒防止策をこうじて使用してください。
※高さ調節、三脚の折り畳みは必ずスピーカーを取外してから行ってください。
※安定した高さで使用してください。
※脚を最大限に開いて使用してください。
※不安定な場所では使用しないでください。
※スタンドにぶつかったり、スピーカーのケーブルを引っ掛けてスタンドが転倒しないように、設置する場所、環境に配慮してください。
※スタンドに立てたまま移動させないでください。
※通路など足をひっかける可能性のある場所に設置しないください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※入荷時期により、若干デザインや仕様が変わる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588560BS-KAHOSP-GO5
10,820
10,790
11,869(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする