スタンドドロワー

スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)スタンドドロワー - be worth style(ビーワーススタイル)

洗面所やキッチンの隙間を活用する、タテ型の引き出し収納
引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材
スプレー缶など背の高いモノもすっきり隠せる収納アイテム
本体はスチール製なので、磁石グッズを取り付け可能
内部には着脱可能な樹脂製のトレーが付属
引出し内底面にはシリコン製のクッションシートが付属、滑り止めになったり傷や音を軽減

用途キッチン収納、小物収納として。ドロワー/引き出し/引出し/隠す収納/キッチン/キッチン収納/キッチンインテリア/洗面所/洗面所収納/玄関/玄関収納/リビング/リビング収納/隙間収納/シンプルインテリア/すっきり暮らし/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国風インテリア材質本体: スチール(粉体塗装)、裏面すべり止め/庫内クッションシート: シリコン、内部トレー: ポリプロピレン質量(kg)3.6耐荷重(kg)(約)引き出し2、トレー0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31.7×33.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部トレー)9.7×21×5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(下段)9.7×22.7×26.5内容量1台
注意
※取っ手のみお客様取り付けとなります(プラスドライバーをご用意ください。)
※推奨設置奥行33.6cm:引き出し前倒れ防止金具の作用するサイズです。収納物のバランスによっては、この奥行でお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52589777SI-515044ピュアホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52589786SI-515045カームグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする