曜日別特売

バニッシュ ウルトラ2

バニッシュ ウルトラ2 - Berkley(バークレイ)バニッシュ ウルトラ2 - Berkley(バークレイ)

耐久性:製法を見直し、より耐久性に優れたラインとして生まれ変わりました!
驚異の強さ:適度な伸びがあることにより、衝撃を吸収しラインブレイクを防ぎます!
使いやすさ:新製法により、スピニング・ベイト両方での使いやすさを実現!
平行巻:平行巻75mマーキング付!

用途釣糸材質フロロクリア号数-内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588937150m3
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
52588946150m4
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
52588955150m5
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
52588964150m7
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
52588980150m8
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
52588989150m10
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52588998150m12
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52589007150m14
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52589016150m16
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
52589025150m20
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする