Berkley(バークレイ)
X9(エックス9) JP
スムース、よりしなやかで、扱いやすく、飛距離も文句なし! バス、雷魚、SW全般に使用して戴けるPEラインです!
用途
釣糸
材質
PE
色
クリスタル
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589104
150m
14
0.8号
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
52589120
150m
17
1号
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
52589129
150m
27
1.5号
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
52589138
150m
59
4号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52589156
150m
80
6号
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52589147
150m
69
5号
取扱い終了
52589165
270m
100
8号
取扱い終了
52589174
200m
131
10号
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください