Berkley(バークレイ)
スーパーファイヤーライン ウルトラ8
スーパーファイヤーラインの8本編み!
PEラインとは異なる次世代のスーパーライン!
4本編みのスーパーファイヤーラインと比べ、飛距離10%アップを実現!
用途
釣糸
材質
PE
色
クリスタル
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589190
150m
12
0.8号
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
52589199
150m
16
1.0号
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
52589208
150m
20
1.2号
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
52589217
300m
16
1.0号
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
52589226
300m
20
1.2号
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
52589235
300m
24
1.5号
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
52589244
300m
30
2.0号
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください