スーパーファイヤーライン

スーパーファイヤーライン - Berkley(バークレイ)スーパーファイヤーライン - Berkley(バークレイ)スーパーファイヤーライン - Berkley(バークレイ)スーパーファイヤーライン - Berkley(バークレイ)スーパーファイヤーライン - Berkley(バークレイ)

新号数、新テストポンド表示
コーティングの改良により毛羽立ちの防止、今までにないスムースさを実現
飛距離アップ(メーカー比17%アップ)
耐摩耗性が改善(メーカー比3%アップ)
色あせが大幅に改善
よりタイトな構造でライン径がより均一に
1200m巻きボビンスプールタイプにはマーカーは付いておりません。正確なm数を巻く際は、ラインカウンター等をご使用ください。

用途釣糸材質PEグリーン内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52589409150m80.5号
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
52589418150m120.8号
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
52589427150m161号
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
52589436150m201.2号
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
52589445150m241.5号
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
52589454150m302号
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
52589470150m402.5号
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
52589488200m120.8号
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52589497200m161号
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52589506200m201.2号
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52589515200m241.5号
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52589524200m302号
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52589540200m402.5号
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
52589549200m453号
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
52589558200m504号
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
525895671200m161.0号
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
525895761200m201.2号
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
525895851200m241.5号
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
525895941200m302.0号
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
525896101200m402.5号
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
525896191200m453.0号
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
525896281200m504.0号
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
52589479200m80.5号
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする