曜日別特売

オイルスプレー

オイルスプレー - LEC(レック)オイルスプレー - LEC(レック)オイルスプレー - LEC(レック)オイルスプレー - LEC(レック)オイルスプレー - LEC(レック)オイルスプレー - LEC(レック)オイルスプレー - LEC(レック)オイルスプレー - LEC(レック)
(2件のレビュー)

サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレー。
油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができます。
ガスを使わないポンプ式なので、繰り返し使えて経済的。
ガラス製と比べて樹脂製だから軽量で持ちやすい。

用途カロリーを気にする方に。ダイエットに。材質本体:アクリル樹脂、キャップ:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂、パッキン(大・小):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン、ポリエチレン
注意
※油以外のものは入れないでください。粘度の高い油はうまくスプレーできないことがあります。また、ハーブやにんにくなどを漬け込んだ油等、固形物が含まれる油は目詰まりの原因となりますので使用しないでください。
※冷蔵庫で保管した油はスプレーしづらい場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588770K004411個(26mL)50×50×125H)S26
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52588779K004421個(50mL)50×50×160HM50
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52588779
2025-10-18
用途: フライパンソテー
バル Salt9飲食業

単刀直入に言って、全く使い物になりません。
エクストラバージンオリーブオイルを使い、試行錯誤を繰り返しましたが、フライパンに何も噴霧されず、購入したことを後悔しました。

対象商品 : 52588770
2024-08-22
用途: ノンフライヤー使用時
株式会社浜田建設建設業・工事業

使い方も手入れも簡単。値段も手ごろな価格。もう一つあってもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする