プジョー シトロエン用カーAVトレードインキット

プジョー シトロエン用カーAVトレードインキット - カナテクスプジョー シトロエン用カーAVトレードインキット - カナテクス

2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。
シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。

適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02)構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592175GE-PE201G
17,000
16,575
18,233(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする