曜日別特売

シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット

シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット - カナテクスシトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット - カナテクス

1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。

適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591877GE-CT101G
19,000
18,525
20,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする