曜日別特売

CAN-Busインターフェイス

CAN-Busインターフェイス - カナテクス

欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。
VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。
「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。
シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。
ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。

適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591904GE-XA02
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする