日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無)

日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無) - カナテクス

独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。
日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)
取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。
モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。
(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)
取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。
8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)

主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他適合メーカー日産内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591387UA-N203DV
6,500
6,337
6,971(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする