曜日別特売

アイドリングストップ対策アダプター

アイドリングストップ対策アダプター - カナテクス

本製品はアイドリングストップ後のエンジン再スタート時に市販カーAVの再起動を防止する為のアダプターです。
アクセサリ電源の電圧が降下してしまう場合に有効です。

入力電圧(V)ACC:DC3以上使用電圧範囲(V)DC11.0~15.8適合車種【BMWミニ】ミニ/クラブマン/コンバーチブル/クーペ/ロードスター[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](アイドリングストップ付車)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](アイドリングストップ付車)、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1](スタートアンドストップシステム付車)、【フォルクスワーゲン】ゴルフ[H24/1~H27/7](start/stopシステム付車)、ゴルフヴァリアント[H24/3~H26/1](start/stopシステム付車)、パサート[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、パサートヴァリアント[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、シャラン[H23/2~H27/9](Start/Stopシステム付車)、ポロ[H24/4~H30/3](Start/Stopシステム付車)構成部品アイドリングストップ対策アダプター適合メーカーBMWミニ/フィアット/フォルクスワーゲン最大出力電流(A)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591728GE-X007
4,000
3,900
4,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする