曜日別特売

ステアリングリモコン用オプションキット

ステアリングリモコン用オプションキット - カナテクス

CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」と併用することにより、純正で装備されている ステアリングスイッチで市販カーAVを操作できるようにするキットです。
リモコン専用端子付、リモコン設定機能付および、赤外線リモコン対応のカーAVにお使いいただけます。
主なメーカーのリモコンデータをプリセット済み!簡単な設定で使用可能。

適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H28/11]、3シリーズ[H17/4~H20/11]、[H17/4~H26/2]、5シリーズ[H15/8~H29/6]、6シリーズ[H15/10~H23/6]、7シリーズ[H21/3~H27/10]、X1[H22/4~H24/9]、X5[H19/6~H26/4]、X6[H20/6~H26/8]、Z4[H21/5~H29/6]、ミニ[H30/5~現在]、ミニ[H26/4~H30/5]、ミニ[H19/2~H26/9]、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【フィアット】500[H20/3~H28/1]、500C[H21/9~H28/1]、500/500C[H28/1~H30/9]、【アバルト】595/595C[H29/2~H30/9]、【シトロエン】シトロエン C3[H19/1~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H25/1~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、【プジョー】307CC[H17/11~H20/11]、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H29/5]、イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ゴルフ ヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフ プラス[H17/11~H20/7]、ザ・ビートル[H24/6~H27/10]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H22/9]、パサート[H18/4~H27/7]、パサート ヴァリアント[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/2]、ポロ[H21/10~H26/8]、[H26/8~H30/3]、トゥアレグ[H15/9~H23/2]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H20/8~H25/1]、[H25/1~H27/11]、Bクラス[H18/1~H24/4]、[H24/4~現在]、Cクラス[H12/6~H16/6]、[H16/6~H20/4]、Eクラス(セダン)[H14/6~H20/8]、Eクラス(ワゴン)[H15/8~H20/8]、Eクラス[H20/8~H22/2]、Vクラス[H23/1~H27/10]、CLSクラス[H17/2~H20/5]、ビアノ[H16/4~H18/11]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11]構成部品配線コネクター(10P)、ミニプラグ変換コード、赤外線コード(5m)、その他適合メーカーBMW/アルファロメオ/フィアット/アバルト/シトロエン/プジョー/フォルクスワーゲン/メルセデスベンツ/ジープ内容量1個
注意
※カロッツェリア、アルパイン、パナソニック、ケンウッド、イクリプス、クラリオン、三菱電機製のステアリングリモコン対応機種および、赤外線通信によるリモコンが受信可能なカーAVに限ります。ただし、ソニー/JVC及び一部の三菱電機製赤外線リモコンには対応しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591396GE-X008
4,500
4,387
4,826(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする