曜日別特売

真空断熱タンブラー

真空断熱タンブラー - THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラー - THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラー - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

食洗機対応

保冷効力(℃)7以下(1時間)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591055JDY-340本体:ステンレス鋼ステンレス3402007.5×7.5×13
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52591107JDY-420本体:ステンレス鋼ステンレス4202007.5×7.5×15.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
52591159JDY-600本体:ステンレス鋼ステンレス6003008.5×8.5×16
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
52591019JDW-600本体:ステンレス鋼ステンレス6002007×7×18
オープン
取扱い終了
52591028JDW-600C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)メタリックブラック6002007×7×18
オープン
取扱い終了
52591037JDW-600C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ブラウンゴールド6002007×7×18
オープン
取扱い終了
52591046JDW-600C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ストーンホワイト6002007×7×18
オープン
取扱い終了
52591064JDY-340C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ブラック3402007.5×7.5×13
オープン
取扱い終了
52591080JDY-340C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ミント3402007.5×7.5×13
オープン
取扱い終了
52591089JDY-340C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)オーシャンブルー3402007.5×7.5×13
オープン
取扱い終了
52591098JDY-340C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)カカオ3402007.5×7.5×13
オープン
取扱い終了
52591116JDY-420C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ブラック4202007.5×7.5×15.5
オープン
取扱い終了
52591125JDY-420C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ミント4202007.5×7.5×15.5
オープン
取扱い終了
52591134JDY-420C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)オーシャンブルー4202007.5×7.5×15.5
オープン
取扱い終了
52591150JDY-420C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)カカオ4202007.5×7.5×15.5
オープン
取扱い終了
52591168JDY-600C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ブラック6003008.5×8.5×16
オープン
取扱い終了
52591177JDY-600C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ミント6003008.5×8.5×16
オープン
取扱い終了
52591186JDY-600C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)オーシャンブルー6003008.5×8.5×16
オープン
取扱い終了
52591195JDY-600C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)カカオ6003008.5×8.5×16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52591019
2024-08-14
用途: 仕事中に飲む

氷を口、一杯に入れる。飲み物をコップに注いでゆする。冷え冷えで飲む。飲まない時は氷だけの状態にしておくと室温27度の部屋で12時間以上氷は溶けない。いつでも冷え冷えの飲み物が飲める。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする