曜日別特売

真空断熱ジョッキ

真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)

食洗機対応

保冷効力(℃)7以下(1時間)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591204JDK-601本体・ハンドル:ステンレス鋼ステンレス160030012×8.5×13.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
52591220JDK-601本体・ハンドル:ステンレス鋼ステンレス260030012×8.5×13.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
52591229JDK-721本体・ハンドル:ステンレス鋼ステンレス172040012×8.5×16
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
52591238JDK-721本体・ハンドル:ステンレス鋼ステンレス272040012×8.5×16
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
52591247JDK-1001本体・ハンドル:ステンレス鋼ステンレス1100040013×9.5×18
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
52591256JDK-1001本体・ハンドル:ステンレス鋼ステンレス2100040013×9.5×18
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
52591274JDK-601C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂ブルーグリーン60030012.5×8.5×13.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
52591290JDK-601C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂ブラック60030012.5×8.5×13.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
52591299JDK-721C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂パープル72030012.5×8.5×16
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
52591308JDK-721C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂ブルーグリーン72030012.5×8.5×16
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
52591317JDK-721C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂ブラック72030012.5×8.5×16
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
52591265JDK-601C本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂パープル60030012.5×8.5×13.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする