曜日別特売

AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W

AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W - グリーンハウスAC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W - グリーンハウス

USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!
PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。
海外でも使える100V~240V対応

HDMI規格
最大 3840 ×2160 (60Hz)
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約130対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降対応HDCP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A MaxRoHS指令(10物質対応)対応対応機械ゲーム機:Nintendo Switch動作温度範囲(℃)0~30USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体52590827GH-ACU3PA-BKブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体52590836GH-ACU3PA-WHホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする