曜日別特売

長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト

長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト - 丸金

【長机サイズのテーブルクロス】会議やイベント、展示会などで重宝する長机用サイズのテーブルクロスです。防炎加工済みなのでホテルやイベント会場など、防災基準の厳しい場所でも使用できます。会議やオフィシャルな場面ではもちろん、イベントや展示会などのカジュアルな場面でも使えるシンプルな生地。日本製の布地なので安っぽい見た目になることもなく、周りの雰囲気とうまく調和しながら大事な場面を演出してくれるテーブルクロスです。●【特別な空間を演出】サラッとした、なめらかで手ざわりのいい布地。落ち着いた光沢と上品な色合いが、その場の雰囲気を引き立てます。●【いろんなシチュエーションに】屋内での展示会やイベントなどで使用する布製品は、防炎加工が義務付けられています。本製品は防炎加工済み。信頼の日本製で、公共の施設や大勢の人が集まるイベントなどでもお使いいただけます。●【きちんと縫製された布端】切りっぱなしではなく、きちんと縫製された布端など細部までデザイン・品質にこだわってつくられたテーブルクロスです。会議や社内行事、イベントなどを上品にサポートします。

材質ポリエステル100%ロイヤルグレーホワイト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593137-1個(商品)約1200×2400
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
52593146-1組(2枚)(商品)約1200×2400
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
52593155-1組(5枚)(商品)約1200×2400
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
52593164-1個(商品)約1450×3200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする