曜日別特売

防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 円形

防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 円形 - 丸金防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 円形 - 丸金防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 円形 - 丸金防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 円形 - 丸金防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 円形 - 丸金

【丸テーブル用のテーブルクロス】会議やイベント、展示会などで重宝する丸テーブル用のテーブルクロスです。防炎加工済みなのでホテルやイベント会場など、防災基準の厳しい場所でも使用できます。会議やオフィシャルな場面ではもちろん、イベントや展示会などのカジュアルな場面でも使えるシンプルな生地。日本製の布地なので安っぽい見た目になることもなく、周りの雰囲気とうまく調和しながら大事な場面を演出してくれるテーブルクロスです。●【特別な空間を演出】サラッとした、なめらかで手ざわりのいい布地。落ち着いた光沢と上品な色合いが、その場の雰囲気を引き立てます。●【いろんなシチュエーションに】屋内での展示会やイベントなどで使用する布製品は、防炎加工が義務付けられています。本製品は防炎加工済み。信頼の日本製で、公共の施設や大勢の人が集まるイベントなどでもお使いいただけます。●【糸がほつれにくい超音波カット】特殊な超音波でカットした布端は糸がほつれにくく、クロスをいつまでも長くお使いいただけます。細部までデザイン・品質にこだわってつくられたテーブルクロス。会議や社内行事、イベントなどを上品にサポートします。

材質ポリエステル100%寸法(mm)(商品)約1450ロイヤルグレーホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593128-
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする