キシマ
フェアリーズ ソーラーガーデンライト
ガーデンライトとして
仕様
太陽光発電、夜間自動点灯、組立式
付属品
充電池
材質
ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン
使用電池
ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh
LED色
電球色
使用環境
屋外
支柱径(Φmm)
10
高さ調節
3段階
防水性
IPX3
内容量
1個
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593855
-
あさがお
145×125×570~770(地中杭165)
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52593864
-
きのこ
135×105×570~770(地中杭165)
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52593880
-
ひまわり
135×95×565~765(地中杭165)
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください