HIDISC
3in1ケーブル
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
対応OS
iPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6
Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等
用途
充電及びデータ転送用
色
ホワイト
質量(g)
30
ケーブル長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593715
HD-3IN1MLC1WH
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください