今村紙工
SSコースター 角型 90mm 1パック(100枚)
(1件のレビュー)
厚さ0.5mmのコースターが安い!SSコースター用紙なので吸水性が高いです。
用途
コップ等の外側についた水滴の吸収に。
材質
パルプ
形状
角
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
90×90
色
白
直径(Φmm)
90
入数
100枚
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593986
CK-100
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください