RABLISS
N99保護マスク
アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認証正規品
紐の長さは調整可能です。
高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます
排気弁なしカップ式
顔への高密着性
ソフトな着用感
材質
(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)アルミニウム、ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
145×120×53(±5)
色
白
入数(枚)
10
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594589
KO336
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください