RABLISS
温感ネックリング
最先端素材【PCM】を使用する発熱製品です。
首にフィットするので、効果的に温めることができます。
電子レンジで加熱するだけですぐに使えます
繰り返し使えるので経済的です。
材質
(本体)外部HDPE/中身PCM、(カバー)ポリエステル
質量(g)
220
寸法(cm)
約17.5×16、(内周)約41
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594230
KO287
ネイビー
オープン
¥
2,500
¥2,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52594205
KO285
アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
52594214
KO286
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください