曜日別特売

アルコール検知器

アルコール検知器 - RABLISSアルコール検知器 - RABLISSアルコール検知器 - RABLISSアルコール検知器 - RABLISSアルコール検知器 - RABLISSアルコール検知器 - RABLISSアルコール検知器 - RABLISSアルコール検知器 - RABLISS

パソコンで管理ができる
使用開始後1年経過または、3,000回測定
3,000回分のメモリー機能
警告音でお知らせアラーム機能搭載
測定値で変わる3色のバックライト
暗闇でも見やすい光る液晶画面

セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594449KO277
オープン
7,800
8,580(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする