曜日別特売

ランタンLED 電池式

ランタンLED 電池式 - RABLISSランタンLED 電池式 - RABLISSランタンLED 電池式 - RABLISSランタンLED 電池式 - RABLISSランタンLED 電池式 - RABLISSランタンLED 電池式 - RABLISSランタンLED 電池式 - RABLISSランタンLED 電池式 - RABLISS

キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン
アウトドアに!防災用に!
地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!
アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、
インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。
ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。
オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。
活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。
雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等
アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。

用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594415KO263
オープン
3,000
3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする