外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック

外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック - エレコム
(2件のレビュー)

テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。
かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。
機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。
ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラックコネクタ形状USB Micro-B×1回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
インターフェース
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596235ELD-STV020UBK100(50/60Hz・ACアダプター)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
71638851ELD-STV080UBK100、50Hz/60Hz(ACアダプター)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.08
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
52596244ELD-STV040UBK100(50/60Hz・ACアダプター)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))4
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52596260ELD-STV060UBK100(50/60Hz・ACアダプター)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))6
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エレコム 外付けハードディスク 2TB
外付けハードディスク 4TB
外付けハードディスク 6TB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52596260
2024-05-28
用途: TVのタイムシフト録画用
運輸・通信業

動作音(ゴロゴロ)がうるさい。TVの音を小音量にしてTVをみると、ゴロゴロ音が気になってTVに集中できない。購入前に使っていたHDDはほぼ無音だっただけにこの残念さは大きい。(既に買い換えも検討中)

対象商品 : 52596260
2024-05-31
用途: PCのデータ保存時
atelier t-t-wooサービス業

値段もかなり安かったです。
使用感は今のところ、問題なし。
耐久性に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする