雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック

雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック - エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック - エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック - エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック - エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック - エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック - エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック - エレコム

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コード長さ(m)3プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596418T-K6A-2630BK
3,630
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする