曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - ハート電機サービスポータブル電源 - ハート電機サービスポータブル電源 - ハート電機サービスポータブル電源 - ハート電機サービスポータブル電源 - ハート電機サービスポータブル電源 - ハート電機サービスポータブル電源 - ハート電機サービス

どこにでも持ち運べるポータブル電源
アウトドア・防災・緊急・停電時に大活躍!
トータル4口の出力ポートでスマートフォンの充電や様々な機器をサポートします。
急速充電PD60W対応でUSB PowerDelivery(USB PD)規格に対応しているので、高速充電が可能です。

寸法(mm)約213×128×60ブラック質量(g)1350出力AC : 100V-60Hz・定格100W(修正正弦波)、USB-A : 5V-4.8A(各ポート最大2.4A)、Type-C : 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3A(MAX60W)使用温度(℃)0~40入力DC : 15V-2.8A、Type-C : 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3A(MAX60W)充電時間(時間)PD60W充電:約3.5、付属ACアダプタ:約5.5、付属ACアダプタ+PD60W充電:約2充電可能回数300回RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)148内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598710EXPS-100BK
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする