Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-464は4 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
TS-464は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大16 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。
TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。
2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。
TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング*対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。
TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
ハードドライブはNASの心臓に当たり、ドライブの長期的な健全性と信頼性は非常に大切なことです。QNAPは、ハードドライブのヘルス状態をモニターするのを支援する様々な方法やツールを提供、予防的な判断によるデータとファイルの保護が可能となります。


