トーアボージン
遮光面
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。
眼の周辺だけを保護する短い防災面です。
寸法(mm)
シールド:H90×W300×t1.8
質量(g)
115
金具
MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールド
ポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド(810IR5シールド)
材質(バンド)
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597407
810緑V-6 IR3
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください