トーアボージン
遮光面
外遮光面はIR5、内側はIR1.7です。
寸法(mm)
【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8
質量(g)
310
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド
内面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド
材質(バンド)
ツバ付き金属W型バンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597425
801T-6 外IR5/内IR1.7
¥
17,540
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください