トーアボージン
遮光面
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。
寸法(mm)
シールド:H190×W400×t1.8
質量(g)
190
金具
MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールド
ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド(800IR1.7シールド)
材質(バンド)
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597398
800緑V-25 IR1.7
¥
11,140
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください