トーアボージン
遮光面
窓枠に遮光プレートを入れて使う遮光面です。
シールドは周囲が見えるアクリルカラーG2です。
寸法(mm)
シールド:H195×W400×t2
質量(g)
370
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番)
シールド
アクリルカラーG2平面カーブシールド、遮光プレート装着用窓付き
材質(バンド)
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
内容量
1個
注意
※各種遮光プレートは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597434
SP-75緑V-6
¥
10,640
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください