曜日別特売

5.5合マイコンジャー

5.5合マイコンジャー - Haier(ハイアール)

大火力680W全面加熱で炊き上げるからお米の甘味を引き出して美味しい!あつ旨炊きに加え、高速炊飯モード・かためと柔らかめのお好み仕上がり・お湯炊きから炊きこみごはんなど多彩な炊飯メニューを搭載。
うれしい「低温調理」機能は、1℃単位の温度設定ができ簡単で本格的な低温調理が可能です。サラダチキン、ローストビーフなど材料を入れて設定するだけ。褒められ料理が手軽にできます。
シンプルでスタイリッシュなフォルムはお手入れも楽々。汚れが気になる内フタや調圧弁も取り外して簡単に洗えます。毎日清潔で気持ちよくご使用いただけます。

厚さ(mm)黒厚まる釜:2(内面フッ素加工)質量(kg)3.4W/ホワイト区分F寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×366×209(ふた開き時420)電源コード(m)1.0(リール式)最大消費電力(W)炊飯時:680消費電力量(Wh)128.5(1回当たりの炊飯時)、11.5(1時間当たり保温時)フタ高さ(mm)開き時:420タイマー10分単位炊上がり時刻指定時計式タイマー年間消費電力量(kWh/年)62.6 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」と区分名の測定方法による)省エネ基準達成率(%)131炊飯容量0.18~1L(1合~5.5合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594677JJ-M56B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする