曜日別特売

BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音

BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 - エレコム
(2件のレビュー)

左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。
シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。
本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。
スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。
ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596357M-FBL01DBXSBKブラック
2,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52596366M-FBL01DBXSRDレッド
2,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52596357
2024-08-30
用途: 事務所で使用。
大興産業株式会社建設業・工事業

無線なので、線が邪魔にならなくて、大変便利です。音も静かて気に入っています。

対象商品 : 52596357
2025-05-15
用途: 事務作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

特に問題なく使用しています。コスパ良いと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする