曜日別特売

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type TI ラジアスエンドミル 4枚刃

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type TI ラジアスエンドミル 4枚刃 - TOWA[切削工具]

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TI コーティング
ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現
耐食・耐熱性に優れ、インコネルをはじめ幅広い難削材加工に最適です。

用途
被削材:耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理HARD STAR Type TIねじれ角(°)40/42シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
全19種類を絞り込む
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52629704HTIR499-0300-0300-00800494-99495080.34
5,520
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629720HTIR499-0300-0500-00800495-78215080.54
5,520
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629729HTIR499-0800-0500-01900495-618670190.58
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629738HTIR499-0800-1000-01900495-1461701918
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629747HTIR499-1000-0500-02200495-468780220.510
12,560
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629756HTIR499-1000-1000-02200495-31098022110
12,560
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629765HTIR499-1000-2000-02200495-62928022210
12,560
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629774HTIR499-1000-3000-02200495-61858022310
12,560
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629790HTIR499-1200-0500-02600494-9957110260.512
16,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629799HTIR499-1200-1000-02600496-097011026112
16,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629808HTIR499-1200-2000-02600494-674111026212
16,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629817HTIR499-0400-0300-01100495-154550110.36
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629826HTIR499-0400-0500-01100496-251750110.56
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629835HTIR499-0400-1000-01100495-9374501116
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629844HTIR499-0500-0300-01300496-102050130.36
6,240
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629860HTIR499-0500-0500-01300495-303850130.56
6,240
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629869HTIR499-0600-0500-01300494-679350130.56
6,240
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629878HTIR499-0500-1000-01300495-6245501316
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629887HTIR499-0600-1000-01300494-8345501316
6,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする