CBN ボールエンドミル 2枚刃

CBN ボールエンドミル 2枚刃 - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN内容量1本
全44種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598746CB200-0010-0050-0020500-63860.070.20.054
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598755CB200-0010-0050-0030500-48680.080.30.054
30,560
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598764CB200-0010-0050-0050500-95480.080.50.054
30,560
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598780CB200-0015-0075-0045500-96140.120.450.0754
30,560
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598789CB200-0015-0075-0075501-11340.120.750.0754
31,840
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598798CB200-0020-0100-0030501-11120.150.30.14
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598807CB200-0020-0100-0050494-83330.30.50.14
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598816CB200-0020-0100-0060500-63940.150.60.14
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598825CB200-0020-0100-0100500-64470.1510.14
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598834CB200-0030-0150-0030500-79370.230.30.154
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598850CB200-0030-0150-0050-00023500-79530.230.50.154
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598859CB200-0030-0150-0050-00030501-11180.30.50.154
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598868CB200-0030-0150-0075501-11550.230.750.154
24,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598877CB200-0040-0200-0050495-46620.30.50.24
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598886CB200-0040-0200-0075495-93820.30.750.24
22,080
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598895CB200-0040-0200-0100495-30690.310.24
22,480
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598904CB200-0040-0200-0120496-09870.31.20.24
22,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598920CB200-0040-0200-0135495-14650.41.350.24
20,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598929CB200-0040-0200-0200495-30830.320.24
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598938CB200-0040-0200-0300495-94270.330.24
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598947CB200-0050-0250-0100495-14620.3810.254
22,480
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598956CB200-0050-0250-0150495-77980.381.50.254
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598965CB200-0050-0250-0250494-67460.382.50.254
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598974CB200-0050-0250-0350496-09620.383.50.254
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598990CB200-0060-0300-0120495-94490.51.20.34
20,720
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598999CB200-0060-0300-0150495-30240.51.50.34
21,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599008CB200-0060-0300-0170494-98900.71.70.34
19,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599017CB200-0060-0300-0300495-93890.530.34
22,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599026CB200-0060-0300-0400496-25100.540.34
22,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599035CB200-0060-0300-0500494-83060.550.34
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599044CB200-0060-0300-0600495-30490.560.34
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599060CB200-0080-0400-0160496-10380.61.60.44
20,720
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599069CB200-0080-0400-0200495-93640.620.44
21,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599078CB200-0080-0400-0400495-30390.640.44
22,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599087CB200-0080-0400-0600495-15070.660.44
22,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599096CB200-0100-0500-0200496-09490.720.54
20,720
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599105CB200-0100-0500-0220494-99291.22.20.54
19,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599114CB200-0100-0500-0250495-46000.72.50.54
21,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599130CB200-0120-0600-0240494-67830.82.40.64
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599139CB200-0120-0600-0300496-25310.830.64
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599148CB200-0120-0600-0600494-67990.860.64
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599157CB200-0150-0750-0300494-67881.530.754
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599166CB200-0200-1000-0500495-30602514
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599175CB200-0300-1500-0500500-6378251.56
23,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする