CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃

CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全94種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52603059CLR200-0010-0020-0050500-95390.040.50.024
33,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603068CLR200-0010-0030-0050500-95940.040.50.034
32,160
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603077CLR200-0015-0020-0050500-79480.060.50.024
33,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603086CLR200-0015-0030-0050500-95380.060.50.034
32,160
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603095CLR200-0020-0020-0100500-95360.0810.024
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603104CLR200-0020-0030-0100500-48730.0810.034
22,640
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603120CLR200-0020-0050-0100500-64200.0810.054
22,640
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603129CLR200-0030-0020-0100494-83580.310.024
24,480
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603138CLR200-0030-0020-0150500-79820.131.50.024
24,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603147CLR200-0030-0020-0200500-80300.1320.024
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603156CLR200-0030-0030-0100500-64450.1310.034
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603165CLR200-0030-0030-0150500-48380.131.50.034
22,320
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603174CLR200-0030-0030-0200500-79830.1320.034
22,640
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603190CLR200-0030-0050-0100494-98840.310.054
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603199CLR200-0030-0050-0150500-64090.131.50.054
22,320
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603208CLR200-0030-0050-0200500-95790.1320.054
22,640
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603217CLR200-0040-0020-0150500-80440.241.50.024
23,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603226CLR200-0040-0020-0200500-63870.2420.024
23,680
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603235CLR200-0040-0030-0135494-83770.41.350.034
20,960
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603244CLR200-0040-0030-0150500-96270.241.50.034
20,960
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603260CLR200-0040-0030-0200500-95710.2420.034
21,280
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603269CLR200-0040-0050-0135496-10230.41.350.054
20,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603278CLR200-0040-0050-0150500-95650.241.50.054
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603287CLR200-0040-0050-0200500-48300.2420.054
21,280
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603296CLR200-0040-0100-0135495-62370.41.350.14
20,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603305CLR200-0040-0100-0150500-64170.241.50.14
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603314CLR200-0040-0100-0200500-64160.2420.14
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603330CLR200-0050-0020-0150495-62330.51.50.024
19,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603339CLR200-0050-0020-0250500-64080.32.50.024
21,040
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603348CLR200-0050-0030-0150495-46070.31.50.034
17,280
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603357CLR200-0050-0030-0250495-62890.32.50.034
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603366CLR200-0050-0050-0150495-94540.51.50.054
17,280
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603375CLR200-0050-0050-0250494-83210.32.50.054
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603384CLR200-0050-0100-0150495-31130.51.50.14
17,280
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603400CLR200-0050-0100-0250494-99030.32.50.14
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603409CLR200-0060-0020-0250500-63630.32.50.024
21,040
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603418CLR200-0060-0030-0250495-15300.32.50.034
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603427CLR200-0060-0050-0250495-62050.32.50.054
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603436CLR200-0060-0100-0250494-98740.32.50.14
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603445CLR200-0080-0020-0250495-78350.562.50.024
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603454CLR200-0080-0020-0500501-11230.5650.024
21,760
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603470CLR200-0080-0030-0250495-61810.562.50.034
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603479CLR200-0080-0030-0500495-14750.5650.034
19,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603488CLR200-0080-0050-0250494-99170.562.50.054
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603497CLR200-0080-0050-0500495-94040.5650.054
19,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603506CLR200-0080-0100-0250494-83230.562.50.14
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603515CLR200-0080-0100-0500494-67680.5650.14
19,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603524CLR200-0100-0020-0300494-99590.730.024
17,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603540CLR200-0100-0020-0500500-48580.750.024
19,920
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52603549CLR200-0100-0030-0300495-62670.730.034
15,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする