TOWA[切削工具]
超硬ロングネックボールエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃
独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:曲面加工用。
刃数
2
表面処理
HARD STAR Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52612877
HALB230-0010-0050-0020
501-1136
50
0.07
0.05
4
¥
9,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612886
HALB230-0010-0050-0030
501-1107
50
0.07
0.05
4
¥
8,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612895
HALB230-0010-0050-0050
500-7998
50
0.07
0.05
4
¥
8,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612904
HALB230-0015-0075-0030
500-6402
50
0.1
0.075
4
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612920
HALB230-0015-0075-0050
500-9551
50
0.1
0.075
4
¥
10,160
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612929
HALB230-0030-0150-0050
500-9590
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612938
HALB230-0030-0150-0060
500-7957
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612947
HALB230-0030-0150-0075
500-4851
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612956
HALB230-0030-0150-0100
500-4869
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612965
HALB230-0030-0150-0125
500-9620
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612974
HALB230-0030-0150-0150
500-6391
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612990
HALB230-0030-0150-0175
500-4823
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52612999
HALB230-0030-0150-0200
500-9578
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613008
HALB230-0040-0200-0300
500-6450
50
0.3
0.2
4
¥
4,480
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613017
HALB230-0060-0300-0100
500-7996
50
0.45
0.3
4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613026
HALB230-0100-0500-0400
500-7936
50
0.75
0.5
4
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613035
HALB230-0100-0500-0500
501-1153
50
0.75
0.5
4
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613044
HALB230-0150-0750-1000
500-7988
50
1.1
0.75
4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613060
HALB230-0200-1000-0600
501-1140
50
1.5
1
4
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613069
HALB230-0250-1250-0800
500-9566
50
2.3
1.25
4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613078
HALB230-0250-1250-2000
501-1100
50
2.3
1.25
4
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613087
HALB230-0300-1500-1200
500-9617
50
2.5
1.5
4
¥
3,760
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613096
HALB230-0300-1500-3000
500-9519
60
2.5
1.5
4
¥
4,560
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613105
HALB230-0400-2000-0800
500-8010
50
3
2
6
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613114
HALB230-0400-2000-1000
500-4872
50
3
2
6
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613130
HALB230-0500-2500-2000
501-1139
50
3.5
2.5
6
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613139
HALB230-0500-2500-2500
500-6415
60
3.5
2.5
6
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613148
HALB230-0500-2500-3000
500-4844
60
3.5
2.5
6
¥
7,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613157
HALB230-0500-2500-4000
500-4825
90
3.5
2.5
6
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613166
HALB230-0600-3000-4000
500-9547
90
6
3
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613175
HALB230-0600-3000-5000
500-6380
120
6
3
6
¥
6,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613184
HALB230-0600-3000-6000
500-7959
120
6
3
6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613200
HALB230-0040-0200-0050
500-6379
50
0.3
0.2
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613209
HALB230-0040-0200-0080
501-1114
50
0.3
0.2
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613218
HALB230-0040-0200-0100
500-4831
50
0.3
0.2
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613227
HALB230-0050-0250-0100
500-6455
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613236
HALB230-0050-0250-0150
500-9576
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613245
HALB230-0050-0250-0200
500-4827
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613254
HALB230-0050-0250-0250
500-8021
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613270
HALB230-0050-0250-0300
501-1101
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613279
HALB230-0050-0250-0350
500-7966
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613288
HALB230-0050-0250-0400
500-4859
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613297
HALB230-0350-1750-2500
500-9610
60
2.8
1.75
6
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613306
HALB230-0350-1750-3000
500-7951
60
2.8
1.75
6
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613315
HALB230-0060-0300-0150
500-4871
50
0.45
0.3
4
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613324
HALB230-0060-0300-0200
500-4839
50
0.45
0.3
4
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613340
HALB230-0080-0400-0200
500-6365
50
0.6
0.4
4
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613349
HALB230-0350-1750-1500
500-9572
50
2.8
1.75
6
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613358
HALB230-0350-1750-2000
500-7943
50
2.8
1.75
6
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52613367
HALB230-0400-2000-3500
500-9533
70
3
2
6
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ