TOWA[切削工具]
超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
刃数
2
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52629327
IUB230-0010-0050-00010
501-7485
50
0.05
4
0.1
¥
8,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629336
IUB230-0015-0075-00015
501-7478
50
0.075
4
0.15
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629345
IUB230-0040-0200-00060
501-4369
50
0.2
4
0.4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629354
IUB230-0150-0750-00230
501-7509
50
0.75
4
1.5
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629370
IUB230-0600-3000-01000
501-5899
50
3
6
6
¥
4,320
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629379
IUB230-0800-4000-01200
501-5886
70
4
8
8
¥
10,960
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629388
IUB230-1000-5000-01500
501-5927
80
5
10
10
¥
14,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629397
IUB230-1600-8000-02400
501-7443
160
8
16
16
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629406
IUB230-1800-9000-02700
501-5892
180
9
18
18
¥
40,080
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629415
IUB230-2000-10000-03000
501-5891
180
10
20
20
¥
49,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629424
IUB230-0060-0300-00090
501-5856
50
0.3
4
0.6
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629440
IUB230-0080-0400-00120
501-5907
50
0.4
4
0.8
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629449
IUB230-0200-1000-00300
501-5931
50
1
4
2
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629458
IUB230-0300-1500-00500
501-7497
50
1.5
4
3
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629467
IUB230-0050-0250-00080
501-5922
50
0.25
4
0.5
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629476
IUB230-1200-6000-02000
501-5858
110
6
12
12
¥
20,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629485
IUB230-0030-0150-00030
501-7473
50
0.15
4
0.3
¥
4,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629494
IUB230-0100-0500-00150
501-7450
50
0.5
4
1
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629510
IUB230-0500-2500-00800
501-7496
50
2.5
6
5
¥
4,160
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629519
IUB230-0020-0100-00020
501-4372
50
0.1
4
0.2
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629528
IUB230-0250-1250-00380
501-7503
50
1.25
4
2.5
¥
4,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629537
IUB230-0400-2000-00600
501-7501
50
2
6
4
¥
3,440
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください