TOWA[切削工具]
超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃(金属3Dプリンター向け首下径仕様)
金属3D プリンター向け首下径仕様です。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
仕様
首角(°):15
刃数
2
全長(mm)
50
有効長(mm)
3
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
シャンク径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
ボール半径(mm)
刃径(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52629896
IUB3D230-0060-0300-0300
501-7520
0.45
0.3
0.6
0.49
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629905
IUB3D230-0080-0400-0300
501-7434
0.6
0.4
0.8
0.69
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629914
IUB3D230-0100-0500-0300
501-5915
0.8
0.5
1
0.89
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください