TOWA[切削工具]
超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
刃数
2
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52609885
IULB230-0010-0050-0020
501-5926
50
0.07
0.05
4
¥
8,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609894
IULB230-0010-0050-0030
501-5951
50
0.07
0.05
4
¥
8,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609910
IULB230-0010-0050-0050
501-5937
50
0.07
0.05
4
¥
8,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609919
IULB230-0015-0075-0030
501-7472
50
0.1
0.075
4
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609928
IULB230-0015-0075-0050
501-5925
50
0.1
0.075
4
¥
10,160
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609937
IULB230-0030-0150-0050
501-7438
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609946
IULB230-0030-0150-0060
501-7508
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609955
IULB230-0030-0150-0075
501-7461
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609964
IULB230-0030-0150-0100
501-5896
50
0.2
0.15
4
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609980
IULB230-0030-0150-0125
501-4366
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609989
IULB230-0030-0150-0150
501-7470
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609998
IULB230-0030-0150-0175
501-5914
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610007
IULB230-0030-0150-0200
501-7435
50
0.2
0.15
4
¥
6,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610016
IULB230-0040-0200-0300
501-5884
50
0.3
0.2
4
¥
4,480
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610025
IULB230-0060-0300-0100
501-7455
50
0.45
0.3
4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610034
IULB230-0100-0500-0400
501-7514
50
0.75
0.5
4
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610050
IULB230-0100-0500-0500
501-7469
50
0.75
0.5
4
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610059
IULB230-0150-0750-1000
501-7436
50
1.1
0.75
4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610068
IULB230-0200-1000-0600
501-5864
50
1.5
1
4
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610077
IULB230-0250-1250-0800
501-7464
50
2.3
1.25
4
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610086
IULB230-0250-1250-2000
501-7525
50
2.3
1.25
4
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610095
IULB230-0300-1500-1200
501-7484
50
2.5
1.5
4
¥
3,760
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610104
IULB230-0300-1500-3000
501-7468
60
2.5
1.5
4
¥
4,560
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610120
IULB230-0500-2500-2000
501-5912
50
3.5
2.5
6
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610129
IULB230-0500-2500-2500
501-5875
60
3.5
2.5
6
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610138
IULB230-0500-2500-3000
501-7528
60
3.5
2.5
6
¥
7,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610147
IULB230-0500-2500-4000
501-5917
70
3.5
2.5
6
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610156
IULB230-0600-3000-4000
501-7522
70
6
3
6
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610165
IULB230-0600-3000-5000
501-7517
80
6
3
6
¥
6,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610174
IULB230-0600-3000-6000
501-5857
90
6
3
6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610190
IULB230-0040-0200-0050
501-4370
50
0.3
0.2
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610199
IULB230-0040-0200-0080
501-7456
50
0.3
0.2
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610208
IULB230-0040-0200-0100
501-5895
50
0.3
0.2
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610217
IULB230-0050-0250-0100
501-7523
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610226
IULB230-0050-0250-0150
501-7449
50
0.5
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610235
IULB230-0050-0250-0200
501-5906
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610244
IULB230-0050-0250-0250
501-5854
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610260
IULB230-0050-0250-0300
501-7488
50
0.5
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610269
IULB230-0050-0250-0350
501-5904
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610278
IULB230-0050-0250-0400
501-5909
50
0.35
0.25
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610287
IULB230-0350-1750-2500
501-7481
60
2.8
1.75
6
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610296
IULB230-0350-1750-3000
501-7433
60
2.8
1.75
6
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610305
IULB230-0060-0300-0150
501-7454
50
0.45
0.3
4
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610314
IULB230-0060-0300-0200
501-7426
50
0.45
0.3
4
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610330
IULB230-0080-0400-0200
501-5883
50
0.6
0.4
4
¥
3,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610339
IULB230-0350-1750-1500
501-5940
50
2.8
1.75
6
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610348
IULB230-0350-1750-2000
501-5911
50
2.8
1.75
6
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610357
IULB230-0400-2000-3500
501-5935
70
3
2
6
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52610366
IULB230-0060-0300-0250
501-7500
50
0.45
0.3
4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52610375
IULB230-0060-0300-0300
501-5947
50
0.45
0.3
4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ