TOWA[切削工具]
超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:曲面加工用。
刃数
2
表面処理
ion Depo Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52602088
IAB230-0015-0075-00015
501-2689
50
0.075
4
0.15
¥
7,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602097
IAB230-0020-0100-00020
501-4274
50
0.1
4
0.2
¥
5,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602106
IAB230-0030-0150-00030
501-2746
50
0.15
4
0.3
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602115
IAB230-0050-0250-00080
501-4357
50
0.25
4
0.5
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602124
IAB230-0200-1000-00300
501-4303
50
1
4
2
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602140
IAB230-0400-2000-00400
501-2690
50
2
6
4
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602149
IAB230-0700-3500-00700
501-2706
70
3.5
8
7
¥
8,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602158
IAB230-0800-4000-01200
501-4277
70
4
8
8
¥
7,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602167
IAB230-0800-4000-01600
501-2702
70
4
8
8
¥
7,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602176
IAB230-0900-4500-01350
501-2758
80
4.5
10
9
¥
11,920
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602185
IAB230-1000-5000-01500
501-2704
80
5
10
10
¥
10,160
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602194
IAB230-1000-5000-02000
501-2692
80
5
10
10
¥
10,160
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602210
IAB230-1100-5500-01650
501-2754
110
5.5
12
11
¥
19,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602219
IAB230-1200-6000-02000
501-2731
110
6
12
12
¥
17,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602228
IAB230-1200-6000-02400
501-4330
110
6
12
12
¥
17,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602237
IAB230-1400-7000-03000
501-2770
110
7
14
14
¥
36,160
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602246
IAB230-1600-8000-03000
501-4343
140
8
16
16
¥
42,720
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602255
IAB230-1800-9000-03400
501-4295
140
9
18
18
¥
64,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602264
IAB230-2000-10000-03800
501-4324
160
10
20
20
¥
66,320
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602280
IAB230-0310-1550-00500
501-2780
50
1.55
6
3.1
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602289
IAB230-0320-1600-00500
501-4338
50
1.6
6
3.2
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602298
IAB230-0330-1650-00500
501-1174
50
1.65
6
3.3
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602307
IAB230-0340-1700-00510
501-4305
50
1.7
6
3.4
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602316
IAB230-0360-1800-00360
501-2757
50
1.8
6
3.6
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602325
IAB230-0370-1850-00370
501-2747
50
1.85
6
3.7
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602334
IAB230-0380-1900-00380
501-2697
50
1.9
6
3.8
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602350
IAB230-0390-1950-00390
501-4268
50
1.95
6
3.9
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602359
IAB230-0040-0200-00060
501-4315
50
0.2
4
0.4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602368
IAB230-0150-0750-00200
501-1191
50
0.75
4
1.5
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602377
IAB230-0150-0750-00230
501-4364
50
0.75
4
1.5
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602386
IAB230-0120-0600-00180
501-2681
50
0.6
4
1.2
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602395
IAB230-0140-0700-00210
501-2759
50
0.7
4
1.4
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602404
IAB230-0160-0800-00240
501-4264
50
0.8
4
1.6
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602420
IAB230-0250-1250-00380
501-1181
50
1.25
4
2.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602429
IAB230-0600-3000-00600
501-2716
50
3
6
6
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602438
IAB230-0600-3000-01000
501-4342
50
3
6
6
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602447
IAB230-0060-0300-00090
501-2773
50
0.3
4
0.6
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602456
IAB230-0060-0300-00100
501-4335
50
0.3
4
0.6
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602465
IAB230-0080-0400-00120
501-2710
50
0.4
4
0.8
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602474
IAB230-0300-1500-00500
501-2691
50
1.5
4
3
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602490
IAB230-0070-0350-00110
501-4347
50
0.35
4
0.7
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602499
IAB230-0090-0450-00140
501-1204
50
0.45
4
0.9
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52602508
IAB230-0110-0550-00170
501-4292
50
0.55
4
1.1
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602517
IAB230-0130-0650-00200
501-4299
50
0.65
4
1.3
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602526
IAB230-0170-0850-00260
501-4326
50
0.85
4
1.7
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602535
IAB230-0180-0900-00270
501-2733
50
0.9
4
1.8
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602544
IAB230-0190-0950-00290
501-4363
50
0.95
4
1.9
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602560
IAB230-0210-1050-00320
501-4358
50
1.05
4
2.1
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602569
IAB230-0220-1100-00330
501-2721
50
1.1
4
2.2
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602578
IAB230-0230-1150-00350
501-4351
50
1.15
4
2.3
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ