曜日別特売

超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

超硬ロングネックボールエンドミル  ion Depo Type A 2枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:曲面加工用。
刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52611319IALB230-0010-0050-0030501-2701500.070.054
8,160
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611328IALB230-0010-0050-0050501-2694500.070.054
8,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611337IALB230-0015-0075-0030501-1187500.10.0754
9,440
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611346IALB230-0015-0075-0050501-2771500.10.0754
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611355IALB230-0015-0075-0100501-4360500.10.0754
10,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611364IALB230-0020-0100-0050501-4276500.150.14
5,680
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611380IALB230-0020-0100-0075501-2738500.150.14
5,680
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611389IALB230-0020-0100-0100501-1163500.150.14
5,680
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611398IALB230-0040-0200-0300501-4332500.30.24
4,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611407IALB230-0060-0300-0100501-1176500.60.34
3,280
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611416IALB230-0100-0500-0200501-1168500.750.54
2,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611425IALB230-0100-0500-0250501-2680500.750.54
2,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611434IALB230-0100-0500-0300501-1184500.80.54
2,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611450IALB230-0100-0500-0600501-2696500.80.54
3,040
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611459IALB230-0100-0500-0700501-1193500.750.54
3,040
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611468IALB230-0100-0500-0800501-1190500.750.54
3,040
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611477IALB230-0100-0500-0900501-2722500.750.54
3,040
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611486IALB230-0120-0600-0240501-1209500.90.64
3,760
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611495IALB230-0120-0600-0400501-2750500.90.64
3,760
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611504IALB230-0140-0700-0800501-27815010.74
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611520IALB230-0140-0700-1200501-27355010.74
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611529IALB230-0140-0700-1600501-43205010.74
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611538IALB230-0150-0750-0300501-1178501.10.754
2,880
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611547IALB230-0150-0750-0400501-1201501.10.754
2,880
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611556IALB230-0150-0750-0600501-2727501.10.754
2,880
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611565IALB230-0150-0750-1000501-4325501.10.754
3,280
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611574IALB230-0150-0750-1200501-4289501.10.754
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611590IALB230-0150-0750-1400501-1199501.10.754
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611599IALB230-0150-0750-1600501-1170501.10.754
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611608IALB230-0180-0900-0800501-4283501.30.94
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611617IALB230-0180-0900-1200501-1198501.30.94
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611626IALB230-0180-0900-1600501-2739501.30.94
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611635IALB230-0200-1000-0300501-4337501.514
2,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611644IALB230-0200-1000-0400501-2743501.514
2,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611660IALB230-0250-1250-0600501-4348502.31.254
3,280
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611669IALB230-0250-1250-0800501-4270502.31.254
3,360
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
52611678IALB230-0300-1500-1000501-2713502.51.54
3,520
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611687IALB230-0300-1500-3000501-4355602.51.54
4,480
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611696IALB230-0350-1750-1000501-4316502.81.756
4,480
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611705IALB230-0350-1750-1500501-4327502.81.756
4,480
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611714IALB230-0350-1750-3000501-4272602.81.756
5,120
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611730IALB230-0400-2000-1000501-274950326
3,120
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611739IALB230-0400-2000-3500501-426670326
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611748IALB230-0500-2500-1500501-2745503.52.56
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611757IALB230-0500-2500-2000501-2766503.52.56
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611766IALB230-0500-2500-2500501-2752603.52.56
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611775IALB230-0500-2500-3000501-4331603.52.56
7,280
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611784IALB230-0500-2500-3500501-1182703.52.56
7,280
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611800IALB230-0500-2500-4000501-2685703.52.56
9,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52611809IALB230-0600-3000-1000501-275650636
5,120
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする