TOWA[切削工具]
超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type A 4枚刃
独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数
4
表面処理
HARD STAR Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52608826
HAS430-0300-00600
495-6252
50
6
4
3
¥
5,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608835
HAS430-0400-00800
494-9864
50
8
6
4
¥
6,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608844
HAS430-0600-01200
495-6196
60
12
6
6
¥
6,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608860
HAS430-0600-01800
495-6188
60
18
6
6
¥
7,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608869
HAS430-0800-01600
495-9405
70
16
8
8
¥
11,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608878
HAS430-0800-02400
496-0934
70
24
8
8
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608887
HAS430-1000-02000
495-3017
80
20
10
10
¥
15,520
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608896
HAS430-1000-03000
494-9895
80
30
10
10
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608905
HAS430-1200-02400
495-4689
110
24
12
12
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608914
HAS430-1200-03600
501-2698
110
36
12
12
¥
20,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608930
HAS430-0100-00200
495-4708
50
2
4
1
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608939
HAS430-0150-00300
496-0937
50
3
4
1.5
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608948
HAS430-0200-00400
495-4667
50
4
4
2
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください