TOWA[切削工具]
超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type A 6枚刃
独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数
6
表面処理
HARD STAR Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52608957
HAS630-0500-01000
495-3051
50
6
5
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608966
HAS630-0500-01500
495-1521
60
6
5
¥
7,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608975
HAS630-0600-01200
495-9398
60
6
6
¥
7,280
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608984
HAS630-0800-01600
495-9444
70
8
8
¥
9,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609000
HAS630-0800-02400
496-1010
80
8
8
¥
11,040
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609009
HAS630-1000-03000
495-6232
90
10
10
¥
14,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609018
HAS630-1200-02400
494-8332
110
12
12
¥
16,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609027
HAS630-1200-03600
495-1533
110
12
12
¥
18,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609036
HAS630-1000-02000
496-0976
80
10
10
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609045
HAS630-0600-01800
494-6756
60
6
6
¥
8,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください