曜日別特売

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type A 6枚刃

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type A 6枚刃 - TOWA[切削工具]

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数6表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609246HAR630-0500-0200-01000495-621050100.26
11,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609255HAR630-0500-0300-01000495-781950100.36
11,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609264HAR630-0500-0500-01000495-311050100.56
11,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609280HAR630-0500-1000-01000495-1512501016
11,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609289HAR630-0800-0300-01600495-307770160.38
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609298HAR630-0800-0500-01600495-786370160.58
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609307HAR630-0800-1000-01600494-6764701618
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609316HAR630-0800-1500-01600495-309570161.58
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609325HAR630-1000-0300-02000495-145480200.310
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609334HAR630-1000-0500-02000501-269980200.510
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609350HAR630-1000-1000-02000501-27698020110
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609359HAR630-1000-1500-02000501-119680201.510
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609368HAR630-1000-2000-02000501-11928020210
23,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609377HAR630-1200-0500-02400501-4290110240.512
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609386HAR630-1200-1000-02400501-427811024112
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609395HAR630-1200-1500-02400501-2736110241.512
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609404HAR630-1200-2000-02400501-271811024212
28,160
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609420HAR630-0600-0200-01200495-469960120.26
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609429HAR630-0600-0300-01200494-678460120.36
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609438HAR630-0600-0500-01200495-304060120.56
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609447HAR630-0600-1000-01200495-6229601216
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする