曜日別特売

超硬ロングネックラジアスエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃

超硬ロングネックラジアスエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃 - TOWA[切削工具]

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52625967HALR230-0030-0020-0100495-30680.2510.020.3
7,840
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625976HALR230-0030-0020-0150495-30660.251.50.020.3
7,840
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625985HALR230-0030-0020-0200494-67790.2520.020.3
7,840
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52625994HALR230-0030-0020-0250495-31020.252.50.020.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626010HALR230-0030-0020-0300495-78520.2530.020.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626019HALR230-0030-0050-0100495-94400.2510.050.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626028HALR230-0030-0050-0150494-67920.251.50.050.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626037HALR230-0030-0050-0200495-94230.2520.050.3
7,840
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626046HALR230-0030-0050-0250495-30360.252.50.050.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626055HALR230-0030-0050-0300495-46500.2530.050.3
9,840
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626064HALR230-0050-0020-0100494-83110.410.020.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626080HALR230-0050-0020-0200494-98920.420.020.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626089HALR230-0050-0020-0300495-78170.430.020.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626098HALR230-0050-0020-0400494-82760.440.020.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626107HALR230-0050-0050-0100496-09880.410.050.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626116HALR230-0050-0050-0200495-62790.420.050.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626125HALR230-0050-0050-0300495-46580.430.050.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626134HALR230-0050-0050-0400494-99130.440.050.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626150HALR230-0050-0100-0100495-62700.410.10.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626159HALR230-0050-0100-0200495-14830.420.10.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626168HALR230-0050-0100-0300496-09380.430.10.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626177HALR230-0050-0100-0400495-46360.440.10.5
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626186HALR230-0060-0020-0200495-46510.520.020.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626195HALR230-0060-0020-0400495-77970.540.020.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626204HALR230-0060-0020-0600495-93800.560.020.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626220HALR230-0060-0050-0200494-99500.520.050.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626229HALR230-0060-0050-0400495-46570.540.050.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626238HALR230-0060-0050-0600495-46950.560.050.6
4,560
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626247HALR230-0070-0020-0200495-46840.5520.020.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626256HALR230-0070-0020-0400495-93860.5540.020.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626265HALR230-0070-0020-0600494-98940.5560.020.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626274HALR230-0070-0050-0200495-30210.5520.050.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626290HALR230-0070-0050-0400495-78480.5540.050.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626299HALR230-0070-0050-0600495-94060.5560.050.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626308HALR230-0070-0100-0200496-09260.5520.10.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626317HALR230-0070-0100-0400495-30480.5540.10.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626326HALR230-0070-0100-0600495-78400.5560.10.7
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626335HALR230-0080-0020-0200495-94300.6520.020.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626344HALR230-0080-0020-0400495-77690.6540.020.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626360HALR230-0080-0020-0600494-99320.6560.020.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626369HALR230-0080-0050-0200495-15460.6520.050.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626378HALR230-0080-0050-0400495-61890.6540.050.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626387HALR230-0080-0050-0600495-62170.6560.050.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626396HALR230-0080-0100-0200495-93480.6520.10.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626405HALR230-0080-0100-0400496-10310.6540.10.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626414HALR230-0080-0100-0600495-46080.6560.10.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626430HALR230-0080-0200-0200495-77810.6520.20.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626439HALR230-0080-0200-0400495-14820.6540.20.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626448HALR230-0080-0200-0600495-46100.6560.20.8
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52626457HALR230-0080-0020-0800495-47060.6580.020.8
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする