曜日別特売

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type A 4枚刃

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type A 4枚刃 - TOWA[切削工具]

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
全19種類を絞り込む
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609054HAR430-0300-0200-00600496-09275060.24
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609070HAR430-0300-0300-00600494-98795060.34
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609079HAR430-0300-0500-00600496-09405060.54
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609088HAR430-0400-0200-00800495-62755080.26
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609097HAR430-0400-0300-00800496-10085080.36
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609106HAR430-0400-0500-00800496-09485080.56
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609115HAR430-0800-0300-01600495-780870160.38
13,360
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609124HAR430-0800-0500-01600496-096470160.58
13,360
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609140HAR430-0800-1000-01600495-1486701618
13,360
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609149HAR430-1000-0300-02000495-308680200.310
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609158HAR430-1000-0500-02000495-785680200.510
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609167HAR430-1000-1000-02000494-82778020110
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609176HAR430-1200-0500-02400501-4312110240.512
22,160
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609185HAR430-1200-1000-02400501-277211024112
22,160
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609194HAR430-1200-2000-02400501-431111024212
22,160
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609210HAR430-0600-0200-01200495-304260120.26
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609219HAR430-0600-0300-01200495-939160120.36
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609228HAR430-0600-0500-01200495-311260120.56
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52609237HAR430-0600-1000-01200496-0997601216
12,400
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする